Referenties
Flexovit:66261168200
Rubix:23976990
EAN:8711479155468

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT SPIRAALBAND ALOX 60X30 R265 P80
Spirabands zijn gemaakt van schuurstof dat op een katoenen drager is gerold en gelijmd. Ze zijn ontworpen om moeilijk bereikbare plaatsen te bereiken, zoals binnendiameters, randen, rondingen en contouren van onderdelen. Spirabands kunnen worden gebruikt op metaal, leer, glas, kunststof en hout en hebben de ideale vorm voor het verwijderen van scheidingslijnen, onvolkomenheden en bramen op oppervlakken en voor nabewerking en reparatiewerkzaamheden aan metalen constructies. Ze zorgen voor een hoge materiaalafname dankzij de hoogwaardige korrel en een uitzonderlijke levensduur, zelfs onder de meest veeleisende bedrijfsomstandigheden. Spirabands kunnen worden gebruikt op elektrische of pneumatische gereedschappen, maar moeten worden gemonteerd op een gekartelde rubberen houder van de juiste maat.
Sterke punten
•Door de aluminiumoxidekorrels zijn Speedoflex-spiraalbanden een goede keuze voor lichte toepassingen op alle materialen, van zachte metalen tot moeilijk te slijpen materialen
Behaal een goede snijsnelheid gedurende de hele levensduur van het product
Behaal een goede snijsnelheid gedurende de hele levensduur van het product
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 60 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 72,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen