Referenties
Flexovit:69936676917
Rubix:23422591
EAN:3564656215456

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT SLIJPSTEEN 01 150X20X32 GC120JVK 35 M/S
Flexovit staat bekend om het voldoen aan de veranderende behoeften van de industrie, met technische ondersteuning en service door teams van experts met uitgebreide kennis van industriële toepassingen.
Sterke punten
•Siliciumcarbide schuurmiddelen zijn zowel harder als brozer dan aluminiumoxide schuurmiddelen
Er zijn twee soorten siliciumcarbide
Ze worden gebruikt bij het bewerken van gietijzer, brons, koper, aluminium, titanium, steen, marmer, rubber en carbide
Er zijn twee soorten siliciumcarbide
Ze worden gebruikt bij het bewerken van gietijzer, brons, koper, aluminium, titanium, steen, marmer, rubber en carbide
Toepassingen
Grote materiaalverwijdering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Buitendiameter | 150 mm |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Breedte | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,35 excl. BTW
/ stuk
€ 41,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
