Referenties
Norton:69936676608
Rubix:A0175126
EAN:3157626136686

Productdetails : NORTON SLIJPSTEEN 01 200X13X32 SGB120JVX 45 M/S
Voor machines met laag tot middelhoog vermogen. Zeer veelzijdig op vele soorten staal.
Straight wheel Tool Room - Norton SGB - 200x13x32mm Gr12
Sterke punten
Harder and sharper than conventional abrasive grains. Good cutting capacity.
Toepassingen
For low- to medium-power machines. Highly versatile on many types of steel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Buitendiameter | 200 mm |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Breedte | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,30 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 191,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
