Referenties
Flexovit:69936648843
Rubix:23977106
EAN:3564653791717

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT SLIJPSTEEN 01 150X25X32 GC80KVK 35 M/S
· Siliciumcarbide slijpmateriaal
· Geschikt voor het slijpen van o.a. hardmetaal, keramische werkstukken, brons, messing en glas
· Kan nat gebruikt worden
· Geschikt voor het slijpen van o.a. hardmetaal, keramische werkstukken, brons, messing en glas
· Kan nat gebruikt worden
Sterke punten
•Wheels for precision grinding
Toepassingen
Rectified;Onderhoud &Reparatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Buitendiameter | 150 mm |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Breedte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,01 excl. BTW
/ stuk
€ 44,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
