FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF GENERAL PURP A30S 230X3,4X22,23 T42
Slijpschijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:66252831198
Rubix:23421922
EAN:8711479109591



Documenten
Productdetails : FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF GENERAL PURP A30S 230X3,4X22,23 T42
Snijschijven voor het snijden van staal en roestvrij staal. De Industrial Line General Purpose is universeel, comfortabel en heeft een goede levensduur. De schijven zijn vrij van ijzer, zwavel en chloor.
Toepassingen
Slijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Dikte | 3,4 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 30 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | industrial line general purpose |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 229,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
