FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF VLAK ALU A36Q 230X2,5X22,23 T41
Doorslijpschijf BF41
Zie technische informatieReferenties
Flexovit:66252833021
Rubix:23977223
EAN:8711479122507

Productdetails : FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF VLAK ALU A36Q 230X2,5X22,23 T41
Doorslijpschijven BF 41. Speciale samenstelling tegen vollopen. Non-ferro. IJzer-, zwavel- en chloorvrij.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Dikte | 2,5 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 36 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | industrial line alu |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,56 excl. BTW
/ stuk
€ 7,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
