METABO STIFTSLIJPSTEENTJES 40X20X40 MM 628339000
Slijpstiften van normaal korund
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628339000
Rubix:A0216389
Fabrikant:628339000
EAN:4007430228680

Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilinder |
| Totale lengte | 40 mm |
Productdetails : METABO STIFTSLIJPSTEENTJES 40X20X40 MM 628339000
Slijpstiften uit normaalkorund voor de bewerking van roestvast staal, Inox, NK 24 N BA, zachte uitvoering, ijzer- en zwavelvrij, Voor de lasnaad-voorbereiding en lasnaad-nabewerking, Grove verspaning tot fijne bewerking, Voor het ontbramen en bepleisteren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | cilinder |
| Totale lengte | 40 mm |
| Diameter kop | 40 mm |
| Toepassingsgebied | nabewerking |
| Nuttige lengte | 20 mm |
| Snijwijze | k 24 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,27 excl. BTW
/ stuk
€ 7,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen