ROEBUCK LAMELLENWIEL D.60X30 G80 CORINDON-ALOX 886431
Slijpwiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:6842993
Roebuck:886431
Rubix:A0047467
EAN:3660338398582

Documenten
Productdetails : ROEBUCK LAMELLENWIEL D.60X30 G80 CORINDON-ALOX 886431
AOX-klepwiel
Sterke punten
De nieuwe generatie premium aluminiumoxidekorrels, ontwikkeld voor multifunctionele toepassingen, bereikt agressieve snijresultaten en toch een goede afwerking op staal en roestvrij staal.
Toepassingen
Staal en roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 60 mm |
| Dikte | 30 mm |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,43 excl. BTW
/ stuk
€ 4,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
