Referenties
Bahco:SC335M-41
Rubix:A0763865
Fabrikant:SC335M-41
EAN:7314150344390

Productdetails : BAHCO OPEN STEEKSLEUTEL 41MM SC335M-41
Bahco SC335M-41 is een diep doorgezette open steeksleutel (41 mm) voor zware belasting. Conische kop helpt bij het uitlijnen van steigerbalk-gaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 41 mm |
| Lengte | 470 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | fosfaat |
| Diameter | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,58 excl. BTW
/ stuk
€ 72,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
