Referenties
Bikon:DK0112070
Rubix:01440451




Productdetails : DOBIKON 1012 70X110 SPANSET
Bikon vergrendeling 1012
Locking Device type Dobikon 1012
Sterke punten
Zelfcentrerend hoog koppel
Toepassingen
Ideaal voor starre as-naafverbinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,1 g |
| Type | 1012 |
| Asdiameter | 70 mm |
| Boordiameter | 70 mm |
| Totale lengte met schroeven | 88 mm |
| Totale lengte zonder schroeven | 78 mm |
| Overdraagbaar draaimoment | 11400 N.m |
| Buitendiameter | 110 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,56 excl. BTW
/ stuk
€ 206,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden