SPARTEX RVS A1 KRAALRING ROSET GEDRAAID EF27-619 M10X20X5,5
Sluitringen Cuvette decolletée
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCUVD10A1
Rubix:08328762
Fabrikant:276192010
EAN:4043377215031


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KRAALRING ROSET GEDRAAID EF27-619 M10X20X5,5
SPARTEX RVS A1 KRAALRING ROSET GEDRAAID EF27-619 M10X20X5,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Norm | NFE 27619 |
| Metrische diameter | M10 |
| Dikte | 5,5 mm |
| Type | contactringen afnor formulier s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,10 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 37,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen