SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK I7089 M64
Platte sluitringen, normale serie, 200 HV
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONZ64A2ISO
Rubix:A0822981
Fabrikant:7089264
EAN:4043377405555


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 64 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 115 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK I7089 M64
Vlakke schijf zonder afschuining, normale rij
SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK I7089 M64
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 64 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Norm | ISO 7089 |
| Metrische diameter | M64 |
| Dikte | 0 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,38 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 134,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
64 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
115 mm
Metrische diameter
M64