Referenties
Fabory:38055.080.001
Rubix:08911193
EAN:8715492775245

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Buitendiameter | 12 mm |
| Metrische diameter | M8 |
Productdetails : ELVZ 100HV SLUITRING VLAK M NF25-513 M8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,3 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Metrische diameter | M8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,53 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 7,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Metrische diameter
M8