SPARTEX RVS A1 KRAALRING (ROSET) GEDRAAID EF27-619 M3X6,5X2
Sluitringen Cuvette decolletée
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCUVD3A1
Rubix:08255903
Fabrikant:27619203
EAN:4043377215048


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 3 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 6,5 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KRAALRING (ROSET) GEDRAAID EF27-619 M3X6,5X2
SPARTEX RVS A1 KRAALRING (ROSET) GEDRAAID EF27-619 M3X6,5X2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 3 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 6,5 mm |
| Norm | NFE 27619 |
| Metrische diameter | M3 |
| Dikte | 2 mm |
| Type | sluitring voor kom zonder kop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,22 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 19,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen