SPARTEX RVS A2 SLUITRING D440R M14X4X50

Sluitringen voor houten constructies vorm R

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONR15,5A2
Rubix:08258390
Fabrikant:04402155
EAN:4043377036261
SPARTEX RVS A2 SLUITRING D440R M14X4X50
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter15,5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING D440R M14X4X50


SPARTEX RVS A2 SLUITRING D440R M14X4X50
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Binnendiameter15,5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter4 mm
NormDIN 440
Metrische diameterM14
Dikte50 mm
Typesluitringen voor houten constructiewerken r
28,94 excl. BTW
/ 50 stuks
35,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

15,5 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

4 mm

Metrische diameter

M14