SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M7
AFNOR sluitringen, vorm LL
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONLLU7A2
Rubix:A0823037
Fabrikant:255132LL7
EAN:4043377358165


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 7 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 27 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M7
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 7 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 27 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Metrische diameter | M7 |
| Maat | ll |
| Dikte | 1,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,20 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 18,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
7 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
27 mm
Metrische diameter
M7