SPARTEX RVS A1 KRAALRING (ROSET) GEDRAAID EF27-619 M8X16X4,5
Sluitringen Cuvette decolletée
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCUVD8A1
Rubix:08255907
Fabrikant:27619208
EAN:4043377215086


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 16 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KRAALRING (ROSET) GEDRAAID EF27-619 M8X16X4,5
SPARTEX RVS A1 KRAALRING (ROSET) GEDRAAID EF27-619 M8X16X4,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | NFE 27619 |
| Metrische diameter | M8 |
| Dikte | 4,5 mm |
| Type | sluitring voor vrijstaande kom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,02 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 46,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden