SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK MET FACET I7090 M45
Vlakke sluitringen met afschuining, medium, 200 HV
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCHAN45A2ISO
Rubix:A0823190
Fabrikant:7090245
EAN:4043377309143


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 85 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK MET FACET I7090 M45
Vlakke schijf met afschuining, normale rij
SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK MET FACET I7090 M45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Norm | ISO 7090 |
| Metrische diameter | M45 |
| Dikte | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,79 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 77,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
45 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
85 mm
Metrische diameter
M45