Referenties
Spartex:RON40A2
Rubix:A0818150
Fabrikant:01252400
EAN:4043377023865


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 72 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A/I7089 39X72X6
SPARTEX RVS A2 140HV SLUITRING ZF D125-1A M39X72X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7089 |
| Metrische diameter | M39 |
| Dikte | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,14 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 40,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
40 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
72 mm
Norm
Metrische diameter
M39