SPARTEX RVS A4 KRAALRING (ROSET) GESTANST EF27-619 M10X20X0
Sluitringen Cuvette decolletée
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCUVE10A4
Rubix:A0823117
Fabrikant:27619410
EAN:4043377403766


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 KRAALRING (ROSET) GESTANST EF27-619 M10X20X0
SPARTEX RVS A4 KRAALRING (ROSET) GESTANST EF27-619 M10X20X0
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Norm | NFE 27619 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type | sluitring dieptrekkom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,10 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 50,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen