SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M7

AFNOR sluitringen, vorm LL

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONLLU7A4
Rubix:A0823036
Fabrikant:255134LL7
EAN:4043377358318
SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M7

Technische samenvatting

Binnendiameter7 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M7


SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M7

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Binnendiameter7 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter27 mm
NormNFE 25513
Metrische diameterM7
Maatll
Dikte1,5 mm
€ 20,68 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 25,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

7 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

27 mm

Metrische diameter

M7