SPARTEX RVS A2 SLUITRING D433 M2,6X34X3

Sluitringen voor inbusbouten

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONTCPLAT2,7A2
Rubix:08260218
Fabrikant:0433227
EAN:4043377032935
SPARTEX RVS A2 SLUITRING D433 M2,6X34X3

Technische samenvatting

Binnendiameter2,5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING D433 M2,6X34X3


SPARTEX RVS A2 SLUITRING D433 M2,6X34X3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2000
Binnendiameter2,5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter34 mm
NormDIN 433
Metrische diameterM2,5
Dikte3 mm
€ 8,40 excl. BTW
/ 2.000 stuks
€ 10,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

2,5 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

34 mm

Norm

Metrische diameter

M2,5