SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M52X92X8

Sluitringen vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RON52A2
Rubix:A0818147
Fabrikant:01252520
EAN:4043377023919
SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M52X92X8

Technische samenvatting

Binnendiameter52 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter92 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M52X92X8


SPARTEX RVS A2 140HV SLUITRING ZF D125-1A M52X92X8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter52 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter92 mm
NormDIN 125 / ISO 7089
Metrische diameterM52
Dikte8 mm
36,48 excl. BTW
/ 10 stuks
44,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

52 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

92 mm

Norm

Metrische diameter

M52