SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M18

AFNOR sluitringen, vorm L

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881150
Spartex:RONMU18A2/50
Rubix:08257950
Fabrikant:255142M18
EAN:4043377141071
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M18

Technische samenvatting

Binnendiameter18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M18


SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M18

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Binnendiameter18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter36 mm
NormNFE 25514
Metrische diameterM18
Maatm
Dikte3 mm
€ 10,22 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 12,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

18 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

36 mm

Metrische diameter

M18