SPARTEX RVS A4 SLUITRING D433 M8X15X1,6

Sluitringen voor inbusbouten

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONTCPLAT8,4A4
Rubix:08253600
Fabrikant:0433484
EAN:4043377033130
SPARTEX RVS A4 SLUITRING D433 M8X15X1,6

Technische samenvatting

Binnendiameter8,4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING D433 M8X15X1,6


SPARTEX RVS A4 SLUITRING D433 M8X15X1,6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Binnendiameter8,4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter15 mm
NormDIN 433
Metrische diameterM8
Dikte1,6 mm
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

8,4 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

15 mm

Norm

Metrische diameter

M8