SPARTEX RVS A4 CARROSSERIERING D9021 3XD M6X18X1,8

Platte sluitringen, groot

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:RONLU6A4DIN
Spartex:RONPLU6,4A4
Rubix:08253527
Fabrikant:9021464
EAN:4043377198334
SPARTEX RVS A4 CARROSSERIERING D9021 3XD M6X18X1,8

Technische samenvatting

Binnendiameter6,4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 CARROSSERIERING D9021 3XD M6X18X1,8


SPARTEX RVS A4 CARROSSERIERING D9021 3XD M6X18X1,8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter6,4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter18 mm
NormDIN 9021
Metrische diameterM6
Dikte1,8 mm
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

6,4 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

18 mm

Norm

Metrische diameter

M6