Referenties
Fabory:38740.390.001
Rubix:08914123
EAN:8715492782786

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 39 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
Productdetails : THVZ SLUITRING VLAK D126 M39
Vlakke sluitring DIN 126 Thermisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 127 g |
| Binnendiameter | 39 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | DIN 126 |
| Metrische diameter | M39 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,67 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 206,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
39 mm
Buitendiameter
Metrische diameter
M39