SPARTEX RVS A4 SLUITRING D7989-1 M20X39X8
Sluitringen voor staalconstructies
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONPP22A4
Rubix:A0829583
Fabrikant:7989422
EAN:4043377179944


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 39 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING D7989-1 M20X39X8
SPARTEX RVS A4 SLUITRING D7989-1 M20X39X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 39 mm |
| Norm | DIN 7389 |
| Metrische diameter | M22 |
| Dikte | 8 mm |
| Type | sluitringen voor staalconstructies |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,71 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 74,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen