TANDVEERRRING IZ GESLOTEN-BI D6798J M4
Vlakke tandveerring met gesloten binnenvertanding DIN 6798 J Verenstaal 350-425 HV10
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37460.040.001
Rubix:08913463
EAN:8715492769503

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 8 mm |
Productdetails : TANDVEERRRING IZ GESLOTEN-BI D6798J M4
Vlakke tandveerring met gesloten binnenvertanding DIN 6798 J Verenstaal 350-425 HV10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,14 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type | tandveerrring iz gesloten-bi d6798j m4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 28,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
8 mm
Metrische diameter
M4