Referenties
Spartex:RONEPAIS3,2A2
Rubix:08253700
Fabrikant:7349232
EAN:4043377152145


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 3,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 0 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M3
SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M3X0X1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 3,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 0 mm |
| Norm | DIN 7349 |
| Metrische diameter | M3 |
| Dikte | 1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
3,2 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
Metrische diameter
M3