SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A/I7089 2,5 MM

Sluitringen vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RON2,5A2
Rubix:A0818157
Fabrikant:01252025
EAN:4043377023698
SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A/I7089 2,5 MM

Technische samenvatting

Binnendiameter2,5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A/I7089 2,5 MM


SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A M140HVX2,5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2000
Binnendiameter2,5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter6 mm
NormDIN 125 / ISO 7089
Metrische diameterM2,5
Dikte0,5 mm
€ 7,00 excl. BTW
/ 2.000 stuks
€ 8,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

2,5 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

6 mm

Norm

Metrische diameter

M2,5