THVZ 100HV SLUITRING D7989-1 M10
Sluitring voor staalconstructies DIN 7989-1 Thermisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38270.100.001
Rubix:08913883
EAN:8715492089205

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 20 mm |
Productdetails : THVZ 100HV SLUITRING D7989-1 M10
Sluitring voor staalconstructies DIN 7989-1 Thermisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Norm | DIN 7389 |
| Metrische diameter | M10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 612,35 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 740,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen