Referenties
Spartex:RONZ30Z.300HV
Rubix:08911350
Fabrikant:007089.03100.0300.000
EAN:4043952504154


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
|---|---|
| Buitendiameter | 30 mm |
| Norm | ISO 7089 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 300HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M30
ISO 7089 St.geh.300 HV galvanisch verzinkt vlakke ringen gestanst, zonder fase Afmeting: 30/31 x56x4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2680 g |
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Norm | ISO 7089 |
| Metrische diameter | M30 |
| Dikte | 4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,10 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 65,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen