Referenties
Spartex:RONZ7A2
Rubix:A0822979
Fabrikant:255142Z7
EAN:4043377358554


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 7 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 14 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M7
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 7 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Metrische diameter | M7 |
| Maat | z |
| Dikte | 1,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,60 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 4,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
7 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
14 mm
Metrische diameter
M7