Referenties
Spartex:RON1L31
Rubix:08914076
Fabrikant:000093.00000.0310.000
EAN:4043952026274


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 63 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
Productdetails : SPARTEX ST BORGPLAAT/LIP D93 M30
Borgringen met 1 veer D.31 ruw staal DIN 93
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1815 g |
| Binnendiameter | 31 mm |
| Buitendiameter | 63 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Dikte | 1,6 mm |
| Norm | DIN 93 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,36 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 70,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
31 mm
Buitendiameter
63 mm