Referenties
Spartex:RON1L43
Rubix:08914080
Fabrikant:000093.00000.0430.000
EAN:4043952026311


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 21 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 42 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
Productdetails : SPARTEX ST BORGPLAAT/LIP D93 M42
Borgringen met 1 veer D.43 ruw staal DIN 93
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1737,5 g |
| Binnendiameter | 21 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Dikte | 1,6 mm |
| Norm | DIN 432 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,06 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 47,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
21 mm
Buitendiameter
42 mm