Referenties
Spartex:CIRI40A2964
Rubix:A0821092
Fabrikant:0472453240
EAN:4043377362964


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 43,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 40MM
SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 40MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 43,5 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 1,75 mm |
| Type | borgringen voor gaten |
| Norm | DIN 472 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 309,40 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 374,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
43,5 mm
Buitendiameter
40 mm