Referenties
Spartex:RONAERGOT40
Rubix:08914098
Fabrikant:000432.00000.0400.000
EAN:4043952070246


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Buitendiameter | 40 mm |
Productdetails : SPARTEX ST NOKBORGPLAAT D432 M39
Borgringen met pin D.40 ruw staal DIN 432
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1582,5 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Norm | DIN 432 |
| Type | spartex st nokborgplaat d432 m39 |
| Metrische diameter | M39 |
| Dikte | 11 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 90,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
40 mm
Type
spartex st nokborgplaat d432 m39
Metrische diameter
M39