SPARTEX RVS A4 TANDVEERRRING IZ GESLOTEN-BI D6798J M8
Ventilator borgringen, vorm A
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONAZJ8,4A4
Rubix:08253577
Fabrikant:6798484
EAN:4043377146847


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8,4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 15 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TANDVEERRRING IZ GESLOTEN-BI D6798J M8
SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING IZ OPEN-BU D6798J M8X15X2,4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Type | ventilatorringen, vorm j |
| Metrische diameter | M8 |
| Dikte | 2,4 mm |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
8,4 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
15 mm
Type
Metrische diameter
M8