Referenties
Spartex:RONZ20.PA6
Rubix:08298406
Fabrikant:007089.80000.0200.000
EAN:4051426600899


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Polyamide |
| Norm | DIN 125 / ISO 7089 |
Productdetails : SPARTEX KUNST.POLY PA6.6 SLUITRING ZF D125-1B/I7089 M20
Platte ringen, normale serie, maat Z - D.20Polyamide 6.6 ISO 7089 - Gelijk aan DIN125
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Polyamide |
| Norm | DIN 125 / ISO 7089 |
| Metrische diameter | M20 |
| Dikte | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,16 excl. BTW
/ stuk
€ 0,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden