SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M30

AFNOR sluitringen, vorm L

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONLU30A4
Rubix:08261735
Fabrikant:255144L30
EAN:4043377358691
SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M30

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter70 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M30


SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter70 mm
NormNFE 25514
Metrische diameterM30
Maatl
Dikte4 mm
€ 17,37 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 21,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

30 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

70 mm

Metrische diameter

M30