Referenties
Tsubaki:RS20B SS 1 CL (P=1-1/4'') (CP)
Rubix:01270388
Fabrikant:0231200002
EAN:8718472017359

Technische samenvatting
| Ketting | 20bsscl |
|---|---|
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Profiel | simplex (1) |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS20B-1 RVS
Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal (alleen de veerclips zijn van SUS301). Deze ketting is geschikt voor gebruik in bijzondere bedrijfsomgevingen zoals onder water of in zure of basische omgevingen. Dit type ketting is ook geschikt voor hoge en lage temperaturen (-20 °C tot +400 °C). Een equivalent van SUS304 is slechts licht magnetisch omdat dit type staal koud gesmeed is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 115 g |
| Ketting | 20bsscl |
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | roestvast staal sus304 (behalve veerclip in sus301) |
| Gewicht | 115 g |
| Diameter rol | 19,05 mm |
| Type | verbindingsschakel met splint (cotter) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,32 excl. BTW
/ stuk
€ 48,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen