TSUBAKI SLUITSCHAKEL RF16B-2 RECHTE ZIJPLAAT H=24MM
RF16B 2 CL (P=1"), H=24.0MM, DWG. CR112.1322-E
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RF16B-2 CL
Rubix:01265408
Fabrikant:4600000760
EAN:8718472186444

Technische samenvatting
| Ketting | bs single pitch standard rf |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RF16B-2 RECHTE ZIJPLAAT H=24MM
Tsubaki BS Attachment-ketting is gebaseerd op de Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS rollenketting, de meest geavanceerde ketting op de Europese markt, en wordt geassembleerd met meenemers voor transport. Voor deze kettingserie is een grote verscheidenheid aan standaard en speciale meenemers beschikbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 134 g |
| Ketting | bs single pitch standard rf |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Gewicht | 134 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,77 excl. BTW
/ stuk
€ 33,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen