TSUBAKI SLUITSCHAKEL RF2050 S RVS

Sluitschakel RF2050-S SS

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RF2050SS CL (P=1-1/4'') SC
Rubix:01265552
Fabrikant:1020500002
EAN:8718472036411
TSUBAKI SLUITSCHAKEL RF2050 S RVS

Technische samenvatting

Kettingansi double pitch ss
Steek van de ketting31,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RF2050 S RVS


Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting met meenemers zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal (alleen de veerclips zijn van SUS301). Deze ketting is geschikt voor gebruik in bijzondere bedrijfsomgevingen zoals onder water of in zure of basische omgevingen. Dit type ketting is ook geschikt voor hoge en lage temperaturen (-20 °C tot +400 °C). Een equivalent van SUS304 is slechts licht magnetisch omdat dit type staal koud gesmeed is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht27 g
Kettingansi double pitch ss
Steek van de ketting31,75 mm
Gewicht27 g
€ 10,96 excl. BTW
/ stuk
€ 13,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen