MECALINE SLUITSCHAKEL 06B-3 ( Veerclip)

BS sluitschakel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:MDJ.06B3
Rubix:01851666
Fabrikant:875398
EAN:3660338289859
MECALINE SLUITSCHAKEL 06B-3 ( Veerclip)
Technische samenvatting
Ketting06b-3
Steek van de ketting9,52 mm
Profieltriplex (3)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL 06B-3 ( Veerclip)


Ketting verbindende schakel:
06B3 Triplex sluitschakel (veercliptype) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Sterke punten

Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid

Toepassingen

Voor standaard rollenketting:

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Ketting06b-3
Steek van de ketting9,52 mm
Profieltriplex (3)
Materiaalkoolstofstaal
Diameter rol6,35 mm
Typeverbindingsschakel
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
0,53 excl. BTW
/ stuk
0,64 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden