Referenties
Tsubaki:RSC60HP LAMBDA CL
Rubix:01265672
Fabrikant:2209600002
EAN:8718472095067

Technische samenvatting
| Ketting | ansi single pitch lambda hollow pin (hp) |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RSC60-1 HP/LAMBDA
Tsubaki Lambda zelfsmerende ketting met meenemers is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren. De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt dehoeveelheid chemisch afval teruggedrongen.Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de TsubakiLambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.ANSI Lambda HP is een busketting (zonder rollen).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Ketting | ansi single pitch lambda hollow pin (hp) |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Gewicht | 25 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,97 excl. BTW
/ stuk
€ 22,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen