MECALINE SLUITSCHAKEL 084 (1/2X3/16) ( Veerclip)
Sluitschakel, staal, volgens DIN 8187 - ISO 606
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:MDJ.084U
Rubix:A0048568
Fabrikant:883759
EAN:3660338371707



Documenten
Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL 084 (1/2X3/16) ( Veerclip)
Sluitschakel, staal, voor rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606
084 Simplex verbindingsschakel (type met veerclip) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Sterke punten
Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid
Toepassingen
Voor standaard rollenketting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Ketting | 84 |
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | koolstofstaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,37 excl. BTW
/ stuk
€ 0,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden