Referenties
Tsubaki:RS08BSS SA1CL (P=1/2'')
Rubix:01265216
Fabrikant:1222085102
EAN:8718472052015



Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS08B-1 RVS/SA1
Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting met meenemers zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal (alleen de veerclips zijn van SUS301). Deze ketting is geschikt voor gebruik in bijzondere bedrijfsomgevingen zoals onder water of in zure of basische omgevingen. Dit type ketting is ook geschikt voor hoge en lage temperaturen (-20 °C tot +400 °C). Een equivalent van SUS304 is slechts licht magnetisch omdat dit type staal koud gesmeed is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11 g |
| Ketting | bs single pitch ss |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Gewicht | 11 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,66 excl. BTW
/ stuk
€ 11,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen