AKN MB 19 BORGRING

SLUITSYSTEMEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:MB19-AKN
Rubix:03432019
Fabrikant:890850
EAN:4055953120004
AKN MB 19 BORGRING

Technische samenvatting

Binnendiameter95 mm
Buitendiameter133 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN MB 19 BORGRING


Borgingen worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van wentellagers en andere machineonderdelen. Rollagers worden met behulp van borgmoeren op de conus van een as of adapterbus geperst. De adapterhuls kan ook in de conische lagerboring worden getrokken. Intrekbussen worden met borgmoeren in de conische lagerboring gedrukt. Om trekbussen te verwijderen, wordt een demontagemoer op de schroefdraad van de huls geschroefd en tegen de binnenring van het lager gedraaid tot de moer uit het lager glijdt. Moeren worden gebruikt om het lager vast te zetten op de conus (behalve de demontagemoeren). Ze zijn beveiligd tegen loskomen met borgmiddelen (MB, MBL of MS).
Borgring met metrische afmetingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter133 mm
Materiaalstaal
Gewicht0,067 kg
Breedte1,75 mm
€ 5,46 excl. BTW
/ stuk
€ 6,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden