AKN MB 14 BORGRING

SLUITSYSTEMEN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
AKN from MECALINE:MB14-AKN
Rubix:03432006
Fabrikant:890845
EAN:3660338435195
AKN MB 14 BORGRING
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter98 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : AKN MB 14 BORGRING


Borgingen worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van wentellagers en andere machineonderdelen. Rollagers worden met behulp van borgmoeren op de conus van een as of adapterbus geperst. De adapterhuls kan ook in de conische lagerboring worden getrokken. Intrekbussen worden met borgmoeren in de conische lagerboring gedrukt. Om trekbussen te verwijderen, wordt een demontagemoer op de schroefdraad van de huls geschroefd en tegen de binnenring van het lager gedraaid tot de moer uit het lager glijdt. Moeren worden gebruikt om het lager vast te zetten op de conus (behalve de demontagemoeren). Ze zijn beveiligd tegen loskomen met borgmiddelen (MB, MBL of MS).
Borgring met metrische afmetingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter98 mm
Materiaalstaal
Gewicht0,033 kg
Breedte1,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,20 excl. BTW
/ stuk
2,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden